Beli kabel bc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BELDEN Patch Cord Simplex Singlemode OS2
    Mulai

    Rp359.900

    BELDEN Patch Cord Simplex Singlemode OS2
    Deskripsi:
    Patch Cord LC/APC-SC/APC Simplex Singlemode OS2, 3 meter, Yellow
    atribut:
    • Packaging Dimensions (cm): 23x30x2
    • Color: Yellow
    • Length (m): 3
  2. SOUTHWIRE Bonding & Grounding Wire & Accessories
    Mulai

    Rp1.199.900

    SOUTHWIRE Bonding & Grounding Wire & Accessories
    Deskripsi:
    Bare copper grounding wire does not have insulation or a jacket and is used to connect a circuit to a grounding rod in the earth. It is installed in parallel to hot and neutral wires in the circuit, providing a direct path for electrical current to follow to the ground in the event of a wiring problem, helping prevent electric shock. It is commonly used to ground service entrance panels to ground bars and rods, or to bond reinforced concrete structures together.
    atribut:
    • UNSPSC: 26121517
    • Number of Conductors: 1
    • Temperature Rating (°F): 167
  3. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp23.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  4. BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)
    Mulai

    Rp2.799.900

    BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)
    atribut:
    • No. of Pairs: 4
    • Standardization: TIA568C.2
  5. BELDEN Cables
    Mulai

    Rp26.900

    BELDEN Cables
    Deskripsi:
    Suitable Applications :Point-to-point and point-to-multipoint wireless antenna communication; Wireless microphones, Two-Way Radios, Amateur (Ham) Radio, Low Power FM, GPS, RFID (Radio Frequency Identification)50 Ohm Wireless Transmission Coax, RG-58, 20 AWG (19x32) Tinned Copper Conductor , PE Insulation, 95% Tinned Copper Braid Shield, PVC Jacket, CM
    atribut:
    • Size (Conductor) (AWG): 20
    • Stranding (Conductor): 19x32
    • Nom. Diameter (Conductor) (in): 0.037
    • Material (Insulation): PE-Polyethylene (Foam)
    • Non. Insulation Diameter (Insulation) (mm): 2.95
    • Conductor Material: TC-Tinned Copper
    • Installation Min. (Band Radius) (in): 1.9
    • Material (Outer Jacket): PVC - Polyvinyl Chloride
    • Maximum Pull Tension (lbs): 50 (23 kg)
    • Nom. Diameter (Outer Chloride) (mm): 4.9
    • Operating Temperature (°C): -30 to +75
    • UL Temperature (°C): 80
    • Ul Voltage Ranting (V): 300 (CM), 30 (UL AWM 1354)
  6. ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    KABEL NYA ETERNA 1X1.5MM HITAM 100 METERNYA adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat. Yang terdiri dari konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC satu lapis berwarna, Kabel NYA terdiri dari warna Hitam, Merah, Biru, dan Kuning Hijau yang diperuntukkan sebagai Grounding atau Arde Ukuran 1x1.5mm menunjukan kabel hanya memiliki 1 isi dan tebal tembaga 1.5mm. Kabel jenis NYA hanya memiliki 1 lapisan PVC yang melindungi Tembaga tanpa tambahan lapisan lainnya.  Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  7. Supreme Cables Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Supreme Cables Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)
    atribut:
    • Color: Yellow-Green
    • Delivery Form: Drum
    • Length (m): 100
    • Material: Copper Conductor and PVC INsulated Cable
    • Number of Cores: 1
    • Specification: IEC 60227.3/SNI 04-6629.3
    • Standard Delivery Length (m): 100
  8. CIG Safety/Protection Glasses Piranha (Kacamata Safety)
    16%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp30.900

  9. Makita Gergaji Bundar TCT
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  10. RS PRO Cat5e Ethernet Cable Straight RJ45 to Straight RJ45
    Mulai

    Rp299.900

    RS PRO Cat5e Ethernet Cable Straight RJ45 to Straight RJ45
    Deskripsi:
    RS Pro Cat5e CableBrought to you by RS Pro, a range of Cat5e cables, perfect for network connections within the home, office spaces or any area requiring a reliable and high performing internet connection. Ethernet cables come in various shapes and sizes, but quality is something which should never be overlooked, as a reliable connection can make a huge difference to company performance. All models are highly reliable and excellent quality.
    atribut:
    • Cable shape: Round
    • Connector A: RJ45
    • Connector A - Gender: Male
    • Connector A Orientation: Straight
    • Connector B: RJ45
    • Connector B - Gender: Male
    • Connector B Orientation: Straight
    • Connector Type: Male RJ45/Male RJ45
    • LAN Category: Cat5e
    • Length (m): 1
    • Sheath Color: Grey
    • Shield Type: STP
    • Terminated/Unterminated: Terminated
    • Wiring Configuration: Straight Through
  11. Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik)
    atribut:
    • Type: NYFGBY
    • Specification: IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
    • Standard Delivery Length (m): 100
  12. UEI TEST INSTRUMENTS Wire Length Meter
    Mulai

    Rp18.999.900

    UEI TEST INSTRUMENTS Wire Length Meter
    atribut:
    • UNSPSC: 41113642
    • Brand: UEI TEST INSTRUMENTS
    • For use with: Copper and Aluminium Cables 15 to 30000 (250 to 5,000 MCM) and Wire Gauges 26 - 4/0 Gauge
    • Includes: Abrasive Pad; Copper Calibration Bars; Soft Carrying Case; Test Leads
    • Manufacturer Part Number: CLM100
    • Measures: Feet; Meters
    • Product Type: Cable Length Meter
  13. Wakisangyo Copper Wire (Kawat Tembaga)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wakisangyo Copper Wire (Kawat Tembaga)
    atribut:
    • Material: Soft Copper Wires for Electrical Applications
  14. Kabelindo Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp24.900

    Kabelindo Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Number of Cores: 1
  15. Phoenix Contact Grounding Cable (Kabel Arde)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Phoenix Contact Grounding Cable (Kabel Arde)
    atribut:
    • Country of Origin: DE (Germany)
    • Length (mm): 300
    • Part Number: 830981
  16. BELDEN Plugs (Connector)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp209.900

    BELDEN Plugs (Connector)
    atribut:
    • Connector: RJ45
  17. monotaro Ul Heat Resistant Vinyl Insulated Wire (Ul 1007)
    Mulai

    Rp589.900

    monotaro Ul Heat Resistant Vinyl Insulated Wire (Ul 1007)
    Deskripsi:
    Electricity, you can receive your used for internal wiring of electronic equipment (secondary side leads).
    atribut:
    • Overall Length (m): 100
    • Permissible current (A): 9
    • Insulator Standard thickness (mm): 0.41
    • Insulator OD (mm): 1.8
    • Conductor arrangement (lines / mm): 21 / 0.18
    • AWG: 20
    • Conductor outer diameter ( phi mm): 0.95
    • Rated Temperature (°C): 80
    • Rated Voltage (V): 300
    • Withstand Voltage (V/minute): AC2000
  18. BRC Butterfly Valve Wafer Type Lever Operated (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp179.900

    BRC Butterfly Valve Wafer Type Lever Operated (Katup Kupu-Kupu)
    Deskripsi:
    BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE, LEVER OPERATED DN40 1-1/2inch BRC
    atribut:
    • Body Material: Ductile Iron/Cast Iron
    • Connection: 10K/ANSI 150/PN10/PN16
    • Disc: 304 (SCS13)
    • Seat: EPDM (-20 - 120°C)
    • Type: Lever
  19. BRITTON Enamelled Copper Wire
    Mulai

    Rp5.899.900

    BRITTON Enamelled Copper Wire
    Deskripsi:
    Ennamelled Cooper Wire adalah produk kawat yang dibuat dari bahan utama berupa tembaga. Kawat ini memiliki sifat konduktor yang sangat baik, dan efektif untuk digunakan dalam berbagai aplikasi kelistrikan. Kawat ini di temukan pada benda-benda seperti transmisi dan distribusi daya, sirkuit elektronik, konsntruksi pembangkit listrik dan aspek telekomunikasi. Memiliki bentuk yang mudah dibentuk (elastis), konduktor yang baik, tahan terhadap korosi, tahan terhadap suhu extreme hingga 200°C.
  20. SANWA SUPPLY Earth Cable
    Mulai

    Rp139.900

    SANWA SUPPLY Earth Cable
    Deskripsi:
    The best grounding cable for grounding equipment and power strips. Ideal for ground connection with equipment and power strips. Only one side of the terminal has been installed.
    atribut:
    • Cable Type: VSF 1.25mm ² (50 cores)
    • Finished Outer Diameter (mm): 3.1
    • Thickness (mm): (Coating thickness) 0.8
Daftar Harga kabel bc Terbaru October 2026
BELDEN Patch Cord Simplex Singlemode OS2Rp359.900
SOUTHWIRE Bonding & Grounding Wire & AccessoriesRp1.199.900
ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp23.900
BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)Rp2.799.900
BELDEN CablesRp26.900
ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)Rp639.900
Supreme Cables Power Cable NYA Series (Kabel Listrik)Rp11.999.900
CIG Safety/Protection Glasses Piranha (Kacamata Safety)Rp30.900
Makita Gergaji Bundar TCTRp159.900
RS PRO Cat5e Ethernet Cable Straight RJ45 to Straight RJ45Rp299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)